品番 : EA992BA-12
品名 : φ300mm じょうご(PP製)
カタログ訂正
26/01/13 フィルターは付属していません。(No.57 0993)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 全長 | 270mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ300mm(内径:φ290mm) |
重量(g) | 270 |
| ノズル外径 | 太い所:45mm 先端:30mm |
ノズル長さ | 100mm |
| 使用温度範囲 | -20°~100° | 適用フィルター | EA992BA-23 |
| 注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 | |||
| 軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。 | |||
| 食品関係の利用に適しています。 | |||
| 使用前によく洗ってください。 | |||
| フィルターはその他関連情報をご参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/09/17 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BA-11 φ260mm じょうご(PP製) |
| EA992BA-12 φ300mm じょうご(PP製) |
| EA992BA-13 φ350mm じょうご(PP製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992BA-23 : φ120mm じょうご用フィルター |
| 関連商品 | EA992BA-21 : φ250mm じょうご(フレキノズル/フィルター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
