詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BB-22

品名 : φ 75mm じょうご(耐油)

仕様

直径 75mm 全高 110mm
ノズル外径 9mm 材質 高密度ポリエチレン
重量 10g 許容量 0.09L
フィルター無し
耐油性、耐酸性、耐燃料性
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0639ページ 2135ページ
バリエーション一覧
EA992BB-21 φ 50mm じょうご(耐油)
EA992BB-22 φ 75mm じょうご(耐油)
EA992BB-23 φ100mm じょうご(耐油)
EA992BB-24 φ120mm じょうご(耐油)
EA992BB-25 φ150mm じょうご(耐油)
ウェブカタログ画像
※画像はEA992BB-23です。
  • ※画像はEA992BB-23です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top