品番 : EA992BE-1
品名 : φ69,φ87mm じょうごセット
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています
仕様
| 2種類のじょうごセット | |||
| サイズ | φ69mm、φ87mm | 全長 | 約270mm、約135mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ノズル先端外径 | 12mm、26mm |
| ノズル先端内径 | 10mm、24mm | 総重量 | 60g |
| 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 | |||
| 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/24 23:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

