品番 : EA992BB-4
品名 : φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)
直径・ノズル外径がそれぞれ異なる便利なセットです
仕様
| <セット内容> | 4個セット ・直径:50mm ・直径:75mm ・直径:100mm ・直径:120mm |
ノズル先端外径 | 8.5mm、9mm、 10mm、15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高密度ポリエチレン | 重量 | 約70g |
| フィルター無し | |||
| 耐油性、耐酸性、耐燃料性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 137 (2026/11/08 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0639ページ 2135ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA992BB-21 : φ 50mm じょうご(耐油) |
| セット商品 | EA992BB-22 : φ 75mm じょうご(耐油) |
| セット商品 | EA992BB-23 : φ100mm じょうご(耐油) |
| セット商品 | EA992BB-24 : φ120mm じょうご(耐油) |
| セット商品 | EA992BB-25 : φ150mm じょうご(耐油) |
ウェブカタログ画像
拡大

