詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BE-6

品名 : φ213mm じょうご(フィルター付)

液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています

仕様

サイズ φ210mm 全長 約300mm
材質 ポリプロピレン ノズル先端外径 24mm
ノズル先端内径 21mm 重量 228g
メッシュフィルター付
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
追加説明
カタログ価格

1,860 (税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/07 05:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0639ページ
バリエーション一覧
EA992BE-5 φ123mm じょうご
EA992BE-6 φ213mm じょうご(フィルター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top