詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BJ-46

品名 : φ380mm 丸型・飛び散り防止パッド

仕様

直径 φ380mm 厚さ 25mm
材質 不織布のポリエステル繊維
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。
エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
※車両で再注入するクーラントや液体には使用しないでください。素材の繊維が液体を汚染する可能性があります。
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/26 04:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0638ページ
バリエーション一覧
EA992BJ-41 φ380mm ドラム缶用じょうご(フィルター付)
EA992BJ-46 φ380mm 丸型・飛び散り防止パッド
ウェブカタログ画像
  • ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top