品番 : EA992BL-11
品名 : φ130mm じょうご(耐油プラスチック製)
耐油性プラスチックで侵食・腐食に強くなっています
仕様
材質 | 耐油性プラスチック(PP) | ||
---|---|---|---|
吐出口のフィルターは付いていません。 | |||
直径 | 130mm | ノズル先端外径 | 19mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/02 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0649ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA992BL-11 φ130mm じょうご(耐油プラスチック製) |
EA992BL-12 φ165mm じょうご(耐油プラスチック製) |
EA992BL-13 φ215mm じょうご(耐油プラスチック製) |