品番 : EA992C-106
品名 : φ120x230mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ120×230 | 目開(mm) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 40 | 線径(mm) | 0.16 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 75g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-106 φ120x230mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-107 φ150x285mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-108 φ180x285mm すくい網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
