品番 : EA992C-13
品名 : φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 90 | 目開(mm) | 1.16 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 18 | 線径(mm) | 0.25 |
| 取手長さ | 278mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-13 φ 90x278mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-14 φ100x278mm すくい網(ステンレス製) |
