品番 : EA992C-147
品名 : φ220x190/470mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| ざるサイズ(mm) | φ220×190 | 目開 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.7mm | 取手長さ | 250mm |
| 全長(mm) | 470 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-147 φ220x190/470mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-146 φ190x160/440mm すくい網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
