詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-164

品名 : φ280x 63mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ280×63 目開(mm) 1.72
メッシュ 12 線径(mm) 0.4
材質 ステンレス(SUS304)
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992C-161 φ190x 58mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)
EA992C-162 φ220x 58mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)
EA992C-163 φ250x 60mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)
EA992C-164 φ280x 63mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)
EA992C-165 φ310x 65mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • ※画像はEA992C-163です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top