詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-17

品名 : φ160x52/330mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) φ160×50 目開 0.8mm
メッシュ 24 線径 0.25mm
取手長さ 170mm 全長 330mm
重量(g) 215 材質 ステンレス(SUS304)
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992C-16 φ130x40/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-17 φ160x52/330mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top