品番 : EA992C-184
品名 : 325x260x 43mm 浅型角ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 325×260×43(H) | 目開(mm) | 1.91 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 11 | 線径(mm) | 0.4 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 様式 | 浅型 |
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-181 250x200x 30mm 浅型角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-182 268x208x 37mm 浅型角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-183 295x233x 43mm 浅型角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-184 325x260x 43mm 浅型角ざる(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
