品番 : EA992C-42
品名 : φ225x 85mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ225×85(H) | パンチング穴径 | 2.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 310g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-42 φ225x 85mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |
| EA992C-44 φ285x110mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |
メイン画像
拡大
