品番 : EA992C-55
品名 : φ290x100mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ290×100(H) | パンチング穴径 | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 480g |
| 仕様 | 取手付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-54 φ260x 95mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |
| EA992C-55 φ290x100mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |

