詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-85

品名 : 270x122mm パーツトレー用ネット

仕様

外寸(mm) 270×122×15(H) 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/19 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0613ページ

代替品

EA992C-86A
  • 品番

    EA992C-86A

  • コメント

    変更点:サイズ、足の形状変更

バリエーション一覧
EA992C-81 140x 71mm パーツトレー用ネット
EA992C-82 123x112mm パーツトレー用ネット
EA992C-83 206x105mm パーツトレー用ネット
EA992C-84 206x172mm パーツトレー用ネット
EA992C-85 270x122mm パーツトレー用ネット
EA992C-86 266x207mm パーツトレー用ネット
EA992C-86A 266x207mm パーツトレー用ネット
EA992C-87 456x109mm パーツトレー用ネット
EA992C-88 464x262mm パーツトレー用ネット
EA992C-89 583x474mm パーツトレー用ネット
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top