品番 : EA992CD-51
品名 : φ34mm 小型じょうご(ステンレス製)
仕様
直径 | 34mm | ノズル外径 | 27mm |
---|---|---|---|
口径 | φ9mm | 材質 | ステンレス(18-8) (SUS304) |
重量(g) | 10 | ||
口径の小さい瓶等にご使用ください。 | |||
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 23:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0664ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA992CD-51 φ34mm 小型じょうご(ステンレス製) |
EA992CD-52 φ49mm 小型じょうご(ステンレス製) |
拡大