品番 : EA992CE-15
品名 : 355x270x42mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス)
仕様
| サイズ(mm) | 355×270×42(H) | パンチング穴径 | 2.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 450g |
| ほつれる心配がなく洗い易い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CE-11 248x200x34mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス) |
| EA992CE-15 355x270x42mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス) |
| EA992CE-16 409x294x43mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス) |
| EA992CE-17 481x337x52mm 穴明きトレー(パンチング・ステンレス) |
