品番 : EA992CE-153
品名 : 260x102x67mm 洗浄かご(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm)W×D×H | 260×102×67 | 線径(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CE-151 200x102x67mm 洗浄かご(ステンレス製) |
| EA992CE-153 260x102x67mm 洗浄かご(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
