詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CE-71

品名 : 340x290x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ 340×290×150(H)mm 目開 4.33mm
線径 0.75mm メッシュ 5
重量 910g 材質 ステンレス(18-8)
取手付き
追加説明
カタログ価格

9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 10:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CE-71 340x290x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CE-72 370x315x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CE-73 395x350x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッシュ数

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top