品番 : EA992CE-81
品名 : 400x305x205mm かご(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 400×305×205(H) | 目開 | 45×45mm(箇所により異なります) |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ5.0・4.0・2.5mm | 高さの有効内寸 | 約165mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 1.31kg |
| スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。 | |||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 同サイズでネスティング&スタッキング可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CE-81 400x305x205mm かご(ステンレス製) |
| EA992CE-82 400x325x175mm かご(ステンレス製) |
| EA992CE-83 400x375x185mm かご(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
