品番 : EA992CF-3
品名 : 200x200x200mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 200×200×200(H) | 重量 | 540g |
|---|---|---|---|
| 目開 | 5mm | メッシュ | 4 |
| 線径 | 0.8mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| ハンドルは折りたたみ式 | |||
| 取手2個付き | |||
| 追加説明 |
●参考耐荷重・・・EA992CF-2・CF-13で約5kg 2010.05.12 0956 |
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/20 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
