品番 : EA992CK-13A
品名 : φ170/0.19mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
0.19×40メッシュと0.39×14メッシュの2重構造品です。
仕様
| ざる径(mm) | 170 | 目開(mm) | 0.44 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 40 | 線径(mm) | 0.19 |
| 補強メッシュ(mm) | 14 | 補強線径(mm) | 0.39 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ハンドル長 | 100mm |
| サイズ | φ170×70(H)mm | ||
| フロント受け付(25×60mm) | |||
| スープ漉しや茹であげに便利な形状です。 | |||
| サビに強いです。 | |||
| 補強の架け線なしでお手入れカンタンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CK-13A φ170/0.19mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製) |
| EA992CK-15A φ250/0.19mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA992CK-13です。
