詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CL-75

品名 : φ250/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) 250 目開(mm) 1.7
メッシュ 12 線径(mm) 0.42
高さ(mm) 105 材質 ステンレス(SUS304)
ハンドル長 135mm
フロント受け無し
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 94

(2026/04/27 08:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992CL-43 φ170/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CL-45 φ250/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CL-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CL-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CL-73 φ170/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CL-75 φ250/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 12メッシュ
  • 世界のステンレス鋼
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top