品番 : EA992CM-65
品名 : φ250/0.42mm/ 8メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 250 | 目開 | 2.76mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 8 | 線径(mm) | 0.42 |
| 取手長さ | 600mm | 高さ(mm) | 92 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 380g |
| フロント受け無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/09/15 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
