品番 : EA992CS-21
品名 : φ327x238mm 丸かご(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 301502 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 万能バスケット2型 | サイズ(mm) | φ327×238 |
| 内寸(mm) | φ295×230 | 有効内寸(mm) | φ274×230 |
| 材質 | PE | 容量(L) | 14.7 |
| 重量(g) | 590 | 色 | ライトブルー |
| 入数 | 2個 | ||
| 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/25 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CS-21 φ327x238mm 丸かご(2個) |
| EA992CS-22 φ327x338mm 丸かご(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
