詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CV-53

品名 : 300x150x100mm バスケット(取手付・ステンレス製)

仕様

サイズ 仕様 取手有り
サイズ 内寸:300×150×100(H)mm
外寸:365×155×140(H)mm
底外寸 302×151mm
パンチング穴径 φ6mm 穴ピッチ 10mm
重量 約1040g 材質 ステンレス(SUS304)
電解研磨仕上げ
オートクレーブ可
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

23,300 (税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 14:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CV-51 200x100x 60mm バスケット(パンチング・ステンレス)
EA992CV-52 250x120x 80mm バスケット(パンチング・ステンレス)
EA992CV-53 300x150x100mm バスケット(取手付・ステンレス製)
EA992CV-54 350x180x100mm バスケット(取手付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top