詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CV-61

品名 : 100x100x100mm バスケット(フタ付ステンレス製)

仕様

サイズ 100×100×100(H)mm 線径 0.8mm
網目 5.5mm(4メッシュ) フレームの太さ φ6mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 240g
電解研磨仕上げ
閉じたフタを固定できるキャップクリップ付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/26 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CV-61 100x100x100mm バスケット(フタ付ステンレス製)
EA992CV-62 150x150x100mm バスケット(フタ付ステンレス製)
EA992CV-63 200x200x200mm バスケット(フタ付ステンレス製)
EA992CV-64 300x300x200mm バスケット(フタ付ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top