品番 : EA992DB-102
品名 : 914x 914x121mm オイルトレイ
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます
仕様
| サイズ | 914×914×121(H)mm | 容量 | 102L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 5kg |
| 錆や腐食に強くなっています。 | |||
| オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992DB-99 305x1219x121mm オイルトレイ |
| EA992DB-100 610x 914x121mm オイルトレイ |
| EA992DB-101 610x1219x121mm オイルトレイ |
| EA992DB-102 914x 914x121mm オイルトレイ |
