品番 : EA992DB-20A
品名 : 15L オイルドレンパン
仕様
| 容量 | 15L | サイズ(mm) | 440×510×152 |
|---|---|---|---|
| 口径 | 流入口:51.56mm(2.03”) 流出口:29.21mm(1.15”) 通気口:5.08mm(0.20”) |
||
| 漏れることなく直立または平らに保管できます。 | |||
| ハンドルとグリップが一体化されており、持ち運びや取り扱いが簡単です。 | |||
| 拡張されたデザインが流体の流れ全体を捉え、混乱を軽減します。 | |||
| アメリカ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/20 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
代替品
![]() |
|

