詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-21

品名 : 20L 薄型ドレンパン

仕様

容量 20L サイズ 850×600×125(H)mm
本体材質 ポリエチレン
125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。
クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
キャスター付き
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0633ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top