品番 : EA992DB-41
品名 : [EA992DB-40用] パン
仕様
| EA992DB-40用φ600mmドレンパン | |||
| じょうご径 | 600mm | 材質 | 高密度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 頑丈な高密度ポリエチレン製で錆やへこみに強くなっています。 | |||
| 高温のオイルでも歪みません。 | |||
| 大口径で安定性があります。 | |||
| 排出口には小さな穴があり、ボルトやナット、ワッシャー等の小さな部品の紛失を防ぎます。 | |||
| 別売のEA992DB-40を併用して、さらに安全性を高めることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA992DB-40 : 20L オイルリフトドレン |
ウェブカタログ画像
拡大
