詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-40

品名 : 20L オイルリフトドレン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 タンク容量 20L
高さ 1100~1650mm じょうご径 350mm
φ50mmキャスター付
頑丈なスチールに樹脂コーティングしており、錆に強くなっています。
別売のEA992DB-41を併用してさらに安全性を高めることができます。
追加説明
カタログ価格

48,300 (税抜)/ 53,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0633ページ

代替品

EA992DB-10
  • 品番

    EA992DB-10

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA992DB-40 20L オイルリフトドレン
EA992DB-41 [EA992DB-40用] パン
ウェブカタログ画像
  • EA992DB-41使用時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top