詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-10

品名 : 30L/1.88m オイルリフトドレイン

カタログ訂正

26/01/23 ●高さ (誤)927~1880mm (正) 889~1778mm (No.57 1157)

ロックリングで素早く高さの調整ができます

仕様

タンク容量 30L 高さ 889~1778mm
ジョーゴ径 380mm 付属品 自在キャスター(φ60mm、幅20mm)
構成部品 タンク×1
じょうご×1
チューブ(1-7/8”)×1
チューブ(2”)×1
キャスター×4
クランプネジセット×1
キャスター用ネジ×16
じょうごとめねじ×1
キャップ×1
ロックリング×1
熱いエンジンオイルもOK!
ロックリングで素早く高さの調整ができます。
じょうごにはドレンプラグの落下を防ぐストレーナーが内蔵。
調整クランプ、大型ハンドル、およびネジ式キャップを備えた大きな注ぎ口。
追加説明
カタログ価格

62,600 (税抜)/ 68,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/17 08:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0633ページ
ウェブカタログ画像
  • ロックリングで素早く高さの調整ができます。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top