詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-110

品名 : キャスター(EA992DB-10用)

カタログ訂正

26/01/23 ●キャスター径 (誤) φ60mm (正)φ63mm (No.57 1157)

仕様

適合品番 EA992DB-10用替キャスター 車輪径 60mm
車輪幅 20mm 仕様 自在キャスター
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/18 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0633ページ
バリエーション一覧
EA992DB-110 キャスター(EA992DB-10用)
EA992DB-120 [EA992DB-15用]替キャスター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top