品番 : EA992DB-62
品名 : 813x689x206mm ドラム缶用オイルパン(格子付)
ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します
仕様
| サイズ | 813×689×206(H)mm | 耐荷重 | 453kg |
|---|---|---|---|
| 容量 | 80L | 格子 | 有 |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 12kg |
| ドラム缶が汚れにくい格子付 | |||
| 錆や腐食に強くなっています。 | |||
| 30・55ガロンドラム缶用 | |||
| ・下段寸法 幅(対辺):約700mm、高さ:約120mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992DB-61 813x689x206mm ドラム缶用オイルパン(格子無) |
| EA992DB-62 813x689x206mm ドラム缶用オイルパン(格子付) |
