品番 : EA993BJ-4
品名 : 4.0ton/190-375mm 油圧ジャッキ
仕様
メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MN-4 |
---|---|---|---|
能力 | 4t | 最低高 | 190mm |
最大揚高 | 375mm | 重量 | 4.0kg |
補助ねじを使って高さの微調整ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 17:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0297ページ |
代替品
|