詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CM-104

品名 : 0.62MPa エア圧レギュレーター

仕様

設定圧力 0.62MPa 最大圧力 1.0MPa
精度 ±10% 接続口 1/4”NPTねじ
材質 アルミ 重量 90g
エアツールの空気圧を調整し故障を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 20:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA993CM-103 0.76MPa エア圧レギュレーター
EA993CM-104 0.62MPa エア圧レギュレーター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top