品番 : EA993DE-4A
品名 : 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.925 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 2t(2台使用時) | 適用車 | 軽四輪~普通乗用車 |
| 材質 | スチール | 重量 | 1.3kg(1台) |
| ストローク | 160~240mm | サイズ | 185(W)×206(D)×168(H)mm |
| 入数 | 2台 |
||
| 3段階調節(160mm、200mm、240mm) | |||
| ローダウン車対応 | |||
| 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 | |||
| 能力は2台使用での能力になります。 | |||
| EA993LB-100A(ジャッキ用アダプター)、サドル部へ取付可能 | |||
| 使用上の注意事項 1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。) 2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。 3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。 4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。 5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。 6.ジャッキスタンド装着後2分~5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/21 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA993LB-100A : φ60x55mm ジャッキ用アダプター |
