品番 : EA993LB-100A
品名 : φ60x55mm ジャッキ用アダプター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1390 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ60×55(H)mm | 溝幅 | 深溝:13mm 浅溝:17mm |
| 溝深さ | 深溝:23mm 浅溝:8mm |
アダプタ部高さ | 38mm |
| 重量(g) | 360 | 材質 | スチール(樹脂コーティング) |
| 注意 | 本製品は大橋産業株式会社のフロアジャッキおよびジャッキスタンド専用です。 パンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントの形状によっては、本体の溝に合わない場合があります。お買い求めになる前にお車の取扱説明書をお読みいただき、ジャッキアップポイントの形状と本体のサイズ(取扱説明書参照)が合うかをご確認ください。 |
適合品番 | EA993DE-4A EA993DF-2A EA993DF-3A EA993LB-6 EA993LB-7 EA993LB-11A (旧) EA993DE-4 (旧) EA993DF-2 (旧) EA993DF-3 (旧) EA993LB-2L (旧) EA993LB-3E (旧) EA993LB-11 |
| 付属品 | スナップピン | ||
| ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止 | |||
| サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター | |||
| 『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応 | |||
| No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応 キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。 |
|||
| ボディサイドのジャッキポイントでジャッキアップや保持ができるようになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0290ページ 0291ページ 0292ページ | ||||
