品番 : EA993DF-2A
品名 : 2.0ton/265-380mm ジャッキスタンド(2台)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.923 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 能力 | 2t ※2台使用での能力になります。 |
| 適用車 | 軽四輪~普通乗用車 | ストローク | 265~380mm |
| サイズ | 215(W)×190(D)×275(H)mm | 重量 | 1.7kg(1台) |
| 入数 | 2台 | ||
| 4段階調整 | |||
| タイヤのローテーションに | |||
| チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに | |||
| サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 | |||
| 軽~普通乗用車用 | |||
| 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 | |||
| EA993LB-100A(ジャッキ用アダプター)、サドル部へ取付可能 | |||
| 使用上の注意事項 1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。) 2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。 3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。 4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。 5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。 6.ジャッキスタンド装着後2分~5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/27 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DF-2A 2.0ton/265-380mm ジャッキスタンド(2台) |
| EA993DF-3A 3.0ton/295-490mm ジャッキスタンド(2台) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA993LB-100A : φ60x55mm ジャッキ用アダプター |
| 本体 | EA993LB-7 : 2.5ton/125-410mm トロリージャッキ |
