詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DF-3A

品名 : 3.0ton/295-490mm ジャッキスタンド(2台)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.924
材質 スチール 能力 3t(2台使用時)
適用車 普通~大型乗用車 ストローク 295~490mm
サイズ 255(W)×230(D)×305(H)mm 重量 2.8kg(1台)
入数 2台
能力は2台使用での能力になります。
タイヤのローテーションに
チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。
普通~大型乗用車用
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
EA993LB-100A(ジャッキ用アダプター)、サドル部へ取付可能
使用上の注意事項
1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。)
2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。
3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。
4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。
6.ジャッキスタンド装着後2分~5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 15:52現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0292ページ
バリエーション一覧
EA993DF-2A 2.0ton/265-380mm ジャッキスタンド(2台)
EA993DF-3A 3.0ton/295-490mm ジャッキスタンド(2台)
ウェブカタログ画像
  • ※アダプター装着時\n※アダプターは別売りです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top