品番 : EA993LB-11A
品名 : 1.5ton/140-310mm トロリージャッキ
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2100 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 1.5t | 揚高 | 140~310mm |
| 上げ幅 | 170mm | 本体サイズ | 192(W)×415(L)×140(H)mm |
| ハンドル長 | 410mm | 重量 | 7kg |
| 作動油 | ISO VG10 | 作動油量 | 65ml |
| 軽・小型乗用車サイド揚げ専用 | |||
| 初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。 | |||
| 安心・安全のスローダウン機構搭載。 | |||
| わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。 | |||
| さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付き。 | |||
| 軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。 | |||
| キャリングハンドル付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA993DS-26 : 200x720mm スロープ台(1組) |
| オプション | EA993LB-100A : φ60x55mm ジャッキ用アダプター |
