詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LB-6

品名 : 2.0ton/ 85-370mm トロリージャッキ(低床)

カタログ訂正

26/01/28 ●収納サイズ(誤)645(W)×285(D)×180(H)mm (正)565(W)×217(D)×150(H)mm ●重量(誤)15kg (正)11.8kg(No.57)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 2102
能力 2t 揚幅 85~370mm
ストローク 285mm 収納サイズ 565(W)×217(D)×150(H)mm
ハンドル長 500mm 重量 11.8kg
材質 スチール 作動油 ISO VG10
作動油量 105ml
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
ローダウン車対応!
ジャッキダウンの際にゆっくり下がる、安心・安全のスローダウン機構搭載
別売のジャッキ用アダプターを使用する事でサイド揚げにも対応します。
収納ケース付き!!
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
ウェブカタログ画像
  • 別売のアダプターを使用する事でサイド揚げにも対応

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top