品番 : EA993DM-11
品名 : 530x230x127mm/90.7ton 樹脂製ブロック(2個)
仕様
| 耐荷重 | 90.7t | サイズ(W×D×H) | 530×230×127mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 15kg | 材質 | 超高分子量ポリエチレン樹脂 |
| 使用可能温度 | -70℃~65℃ | 入数 | 2個 |
| 木製や複合材と違い、腐食や油・化学薬品に強く耐久性に非常に優れています。 | |||
| 現場での取り扱いが容易で、サービス車両や整備工場で保管できます。 | |||
| 表面の凸凹形状でブロックを積み重ねた際にズレない強力な滑り止め効果があります。 | |||
| 現場での持ち運びに便利なハンドル付き | |||
| 屋内・屋外使用可能 | |||
| ※別売の土台プレートと天板プレートを併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,700 円(税抜)/ 77,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA993DM-12 : 580x580x40mm/90.9ton 樹脂製プレート(土台) |
| 関連商品 | EA993DM-13 : 450x450x38mm/90.7ton 樹脂製プレート(天面) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
