品番 : EA993DM-13
品名 : 450x450x38mm/90.7ton 樹脂製プレート(天面)
仕様
| 耐荷重 | 90.7t | サイズ(W×D×H) | 450×450×38mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8.6kg | 材質 | 超高分子量ポリエチレンプラスチック |
| 使用可能温度 | -70℃~65℃ | ||
| 樹脂ブロック天板用プレート | |||
| 荷重を均等に分散させ、対象物を安定して受け止めます。 | |||
| 表面の凸凹形状でブロックをしっかり固定します。 | |||
| 木製や複合材と違い、腐食や油・化学薬品に強く耐久性に非常に優れています。 | |||
| 視認性の高い色で現場での安全性も向上します。 | |||
| 現場での持ち運びに便利なハンドル付き | |||
| 屋内・屋外使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DM-12 580x580x40mm/90.9ton 樹脂製プレート(土台) |
| EA993DM-13 450x450x38mm/90.7ton 樹脂製プレート(天面) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA993DM-11 : 530x230x127mm/90.7ton 樹脂製ブロック(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
