詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DM-3

品名 : 50ton/229x305mm 連結式サポートブロック

仕様

耐荷重 50t 直径 305mm
高さ 229mm 重量 約25kg
材質 鋼鉄
個別に使用することも、他サイズと積み重ねて必要な高さで使用することもできます。
インターロック設計により積み重ねた際に滑ったりズレたりしにくい構造
追加説明
カタログ価格

54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 16:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA993DM-1 50ton/76x305mm 連結式サポートブロック
EA993DM-2 50ton/152x305mm 連結式サポートブロック
EA993DM-3 50ton/229x305mm 連結式サポートブロック
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top