品番 : EA993DS-41
品名 : 90x120x1000mm 樹脂製 三角材
仕様
| サイズ | 120×90×1000(L)mm | 材質 | 廃プラスチック |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.7kg | 公差 | ±約5mm |
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-41 90x120x1000mm 樹脂製 三角材 |
| EA993DS-42 90x120x1500mm 樹脂製 三角材 |
ウェブカタログ画像
拡大
