品番 : EA993DS-53
品名 : 594x110x83mm 発泡ポリプロピレン枕木(中用)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 760379 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EPトレーYMZ1 | サイズ(W×D×H)mm | 594×110×83 |
| 重量(g) | 510 | 材質 | EPP8倍 |
| 色 | ブルー | 耐荷重 | 約10kg |
| 軽量で楽に設置することができます。 | |||
| 緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。 | |||
| 中用 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-52 594x 83x84mm 発泡ポリプロピレン枕木(上下用) |
| EA993DS-53 594x110x83mm 発泡ポリプロピレン枕木(中用) |
メイン画像
拡大
