詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-64

品名 : 200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 200×200×300 重量 12kg
耐荷重 約18t(参考値) 材質 廃プラスチック
取手サイズ 70mm 公差 ±約5mm
取手付で持ち運びがしやすくなってます。
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
追加説明
カタログ価格

21,500 (税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/12/15 07:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ

代替品

EA993DS-103
  • 品番

    EA993DS-103

  • コメント

    取手⇒ベルトに変更

バリエーション一覧
EA993DS-61 100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)
EA993DS-62 150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)
EA993DS-63 150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
EA993DS-64 200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
EA993DS-65 250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)
EA993DS-66 300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top